※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

スリングフックロッキングフック

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 39222007 品番 BK-22-10
12月28日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)¥93,400 販売価格(税込) ¥82,478
販売価格(税別)
74,980
適合チェーン線径(Φmm)22 使用荷重(t)12 トラスコ品番114-7922 質量(kg)11.3 寸法t(mm)50 寸法P(mm)320 寸法s(mm)62 寸法m(mm)80 寸法p(mm)320

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「チェーンスリング部材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする