※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

スリングフックロッキングフック

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 39222016 品番 BK-26-10
参考基準価格(税別)¥149,100 販売価格(税込) ¥153,780
販売価格(税別)
139,800
適合チェーン線径(Φmm)26 使用荷重(t)17 トラスコ品番114-7923 材質特殊合金鋼 質量(kg)16.4 寸法t(mm)54 寸法P(mm)342 寸法s(mm)68 寸法m(mm)100 寸法p(mm)342 ラッチあり

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「チェーンスリング部材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする