マーテック
マーテックの ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
マーテックの チェーンスリング
マーテックの チェーンスリング部材
カップリングリンク
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
39222025
品番
GA2210
参考基準価格(税別)
¥22,200
販売価格(税込)
¥20,878
販売価格(税別)
¥
18,980
バスケットに入れる
適合チェーン線径(Φmm)
22
使用荷重(t)
16
トラスコ品番
125-6462
材質
特殊合金鋼
質量(kg)
3.6
寸法d(mm)
28
寸法a(mm)
60
寸法e(mm)
50
寸法b(mm)
143
寸法c(mm)
55
寸法p(mm)
152