マーテック
マーテックの ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
マーテックの チェーンスリング
マーテックの チェーンスリング部材
カップリングリンク
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
39222034
品番
GA2610
参考基準価格(税別)
¥45,000
販売価格(税込)
¥40,678
販売価格(税別)
¥
36,980
バスケットに入れる
適合チェーン線径(Φmm)
26
使用荷重(t)
21.6
トラスコ品番
125-6463
材質
特殊合金鋼
質量(kg)
5.7
寸法d(mm)
33.5
寸法a(mm)
67
寸法e(mm)
58
寸法b(mm)
167
寸法c(mm)
56
寸法p(mm)
161