マーテック
マーテックの ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
マーテックの チェーンスリング
マーテックの チェーンスリング部材
カップリングリンク
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
39222043
品番
GA3210
参考基準価格(税別)
¥74,600
販売価格(税込)
¥69,278
販売価格(税別)
¥
62,980
バスケットに入れる
適合チェーン線径(Φmm)
32
使用荷重(t)
32
トラスコ品番
125-6464
材質
特殊合金鋼
質量(kg)
9.5
寸法d(mm)
40
寸法a(mm)
82
寸法e(mm)
70
寸法b(mm)
208
寸法c(mm)
72
寸法p(mm)
200