※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
マーテック
マーテックの ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
マーテックの チェーンスリング
マーテックの ピンタイプ
チェーンスリングセット(長さ調整機能付)1本吊り(スリングフックタイプ)
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
39222059
品番
MG1-EGKNA10
参考基準価格(税別)
¥42,400
販売価格(税込)
¥40,678
販売価格(税別)
¥
36,980
バスケットに入れる
基本使用荷重(t)
3.2
タイプ
1本吊り
トラスコ品番
114-8043
材質
特殊合金鋼
質量(kg)
7.4
有効長l(m)
2.37
マスターリンク寸法a(mm)
75
チェーン線径(mm)
10