※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
マーテック
マーテックの ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
マーテックの チェーンスリング
マーテックの ピンタイプ
チェーンスリングセット(長さ調整機能付)1本吊り(スリングフックタイプ)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
39222068
品番
MG1-EGKNA13
参考基準価格(税別)
¥59,000
販売価格(税込)
¥59,378
販売価格(税別)
¥
53,980
バスケットに入れる
基本使用荷重(t)
5.2
タイプ
1本吊り
トラスコ品番
114-8044
材質
特殊合金鋼
質量(kg)
13.1
有効長l(m)
2.44
マスターリンク寸法a(mm)
90
チェーン線径(mm)
13