※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

チェーンスリングセット(長さ調整機能付)1本吊り(グリップラッチフックタイプ)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 39222077 品番 MG1-GBK10
参考基準価格(税別)¥53,100 販売価格(税込) ¥52,778
販売価格(税別)
47,980
基本使用荷重(t)3.2 タイプ1本吊り トラスコ品番114-8046 材質特殊合金鋼 質量(kg)7.7 使用金具(下金具)ロッキングフック 有効長l(m)2.4 マスターリンク寸法a(mm)75 チェーン線径(mm)10

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 物流/保管/梱包用品/テープ:174

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「チェーンスリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする