※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
マーテック
マーテックの ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
マーテックの チェーンスリング
マーテックの アイタイプチェーンスリング
チェーンスリングセット(長さ調整機能付)2本吊り(スリングフックタイプ)
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
39222095
品番
MG2-EGKNA10
参考基準価格(税別)
¥75,500
販売価格(税込)
¥73,678
販売価格(税別)
¥
66,980
バスケットに入れる
基本使用荷重(t)
4.5
タイプ
2本吊り
トラスコ品番
114-8228
材質
特殊合金鋼
質量(kg)
13.5
有効長l(m)
2.37
マスターリンク寸法a(mm)
90
チェーン線径(mm)
10