※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

RET-12 ロータリーアイボルト締付け・点検治具 マーテック 39222113 RET-12 ロータリーアイボルト締付け・点検治具 マーテック 39222113 RET-12 ロータリーアイボルト締付け・点検治具 マーテック 39222113

ロータリーアイボルト締付け・点検治具

商品レビューを投稿する
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 39222113 品番 RET-12
参考基準価格(税別)¥1,100 販売価格(税込) ¥989
販売価格(税別)
899
トラスコ品番783-2923 適合機種RE-12 質量(g)19 寸法E(mm)52 寸法K(mm)25 材質ステンレス(SUS304)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ワイヤークリップ・アイボルト・アイナット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする