※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
マーテック
マーテックの ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
マーテックの ワイヤークリップ・アイボルト・アイナット
マーテックの 吊具用アイボルト
ロータリーアイボルト締付け・点検治具
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
39222129
品番
RET-16
参考基準価格(税別)
¥1,200
販売価格(税込)
¥1,077
販売価格(税別)
¥
979
バスケットに入れる
トラスコ品番
783-2931
適合機種
RE-16
質量(g)
24
寸法E(mm)
57
寸法K(mm)
29.5
材質
ステンレス(SUS304)