※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
マーテック
マーテックの ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
マーテックの ワイヤークリップ・アイボルト・アイナット
マーテックの 吊具用アイボルト
ロータリーアイボルト締付け・点検治具
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
39222138
品番
RET-20
参考基準価格(税別)
¥1,300
販売価格(税込)
¥1,208
販売価格(税別)
¥
1,098
バスケットに入れる
トラスコ品番
783-2940
適合機種
RE-20
質量(g)
40
寸法E(mm)
65
寸法K(mm)
32.5
材質
ステンレス(SUS304)