※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
マーテック
マーテックの ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
マーテックの 吊具
マーテックの 吊具用フレノリンクボルト
フレノリンクボルトA型
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
39222156
品番
A-42
参考基準価格(税別)
¥94,000
販売価格(税込)
¥76,978
販売価格(税別)
¥
69,980
バスケットに入れる
ボルト径
M42
トラスコ品番
114-8260
質量(kg)
13.2
寸法L(mm)
268
寸法H(mm)
65
材質
特殊合金鋼
種類
フレノリンクボルト
使用荷重(t)
10
寸法D(mm)
39
寸法E(mm)
127
寸法K(mm)
220
破断荷重(kN)
490.3