※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
マーテック
マーテックの ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
マーテックの 吊具
マーテックの 吊具用フレノリンクボルト
フレノリンクボルトA型
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
39222174
品番
A-48L
参考基準価格(税別)
¥178,000
販売価格(税込)
¥175,780
販売価格(税別)
¥
159,800
バスケットに入れる
ボルト径
M48
トラスコ品番
114-8262
質量(kg)
15.5
寸法L(mm)
275
寸法H(mm)
78
材質
特殊合金鋼
種類
フレノリンクボルト
使用荷重(t)
15
寸法D(mm)
43
寸法E(mm)
120
寸法K(mm)
246
破断荷重(kN)
735.5