※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
マーテック
マーテックの ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
マーテックの ワイヤークリップ・アイボルト・アイナット
マーテックの 吊具用アイボルト
フレノリンクボルトA型ベアリング入り
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
39222183
品番
A-36S
参考基準価格(税別)
¥70,000
販売価格(税込)
¥61,578
販売価格(税別)
¥
55,980
バスケットに入れる
ボルト径
M36
トラスコ品番
114-8258
質量(kg)
8.1
寸法L(mm)
214
寸法H(mm)
61
材質
特殊合金鋼
ねじ径
M36
基本使用荷重(t)
7.5
使用荷重(kg)
7500
寸法D(mm)
32
寸法E(mm)
76
寸法K(mm)
179
破断荷重(kN)
367.7