※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
マーテック
マーテックの ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
マーテックの ワイヤークリップ・アイボルト・アイナット
マーテックの 吊具用アイボルト
フレノリンクボルトA型ベアリング入り
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
39222199
品番
A-48S
参考基準価格(税別)
¥152,000
販売価格(税込)
¥153,780
販売価格(税別)
¥
139,800
バスケットに入れる
ボルト径
M48
トラスコ品番
114-8259
質量(kg)
15
寸法L(mm)
268
寸法H(mm)
69
材質
特殊合金鋼
ねじ径
M48
基本使用荷重(t)
12
寸法D(mm)
39
寸法E(mm)
97
寸法K(mm)
220
破断荷重(kN)
588.4