※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

A-8E フレノリンクボルトA型六角穴付き マーテック 39222208 A-8E フレノリンクボルトA型六角穴付き マーテック 39222208

フレノリンクボルトA型六角穴付き

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 39222208 品番 A-8E
参考基準価格(税別)¥13,000 販売価格(税込) ¥12,078
販売価格(税別)
10,980
ボルト径M8 トラスコ品番114-8248 質量(kg)0.23 寸法L(mm)72 寸法H(mm)14 材質特殊合金鋼 ねじ径M8 基本使用荷重(t)0.3 寸法D(mm)11 寸法E(mm)32 寸法K(mm)60 破断荷重(kN)14.7

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ワイヤークリップ・アイボルト・アイナット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする