※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
マーテック
マーテックの ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
マーテックの ワイヤークリップ・アイボルト・アイナット
マーテックの 吊具用アイボルト
フレノリンクボルトA型六角穴付き
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
39222217
品番
A-10E
参考基準価格(税別)
¥14,000
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
ボルト径
M10
トラスコ品番
114-8250
質量(kg)
0.24
寸法L(mm)
72
寸法H(mm)
19
材質
特殊合金鋼
ねじ径
M10
基本使用荷重(t)
0.5
使用荷重(kg)
500
寸法D(mm)
11
寸法E(mm)
30
寸法K(mm)
60
破断荷重(kN)
24.5