※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
マーテック
マーテックの ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
マーテックの ワイヤークリップ・アイボルト・アイナット
マーテックの 吊具用アイボルト
フレノリンクボルトA型六角穴付き
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
39222235
品番
A-16E
参考基準価格(税別)
¥17,000
販売価格(税込)
¥18,678
販売価格(税別)
¥
16,980
バスケットに入れる
ボルト径
M16
トラスコ品番
114-8252
質量(kg)
0.8
寸法L(mm)
102
寸法H(mm)
24
材質
特殊合金鋼
ねじ径
M16
基本使用荷重(t)
1.6
寸法D(mm)
17
寸法E(mm)
48
寸法K(mm)
89
破断荷重(kN)
78.5