※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
マーテック
マーテックの ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
マーテックの ワイヤークリップ・アイボルト・アイナット
マーテックの 吊具用アイボルト
フレノリンクボルトA型六角穴付き
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
39222253
品番
A-24E
参考基準価格(税別)
¥25,000
販売価格(税込)
¥24,178
販売価格(税別)
¥
21,980
バスケットに入れる
ボルト径
M24
トラスコ品番
114-8254
質量(kg)
2.4
寸法L(mm)
157
寸法H(mm)
37
材質
特殊合金鋼
ねじ径
M24
基本使用荷重(t)
3.7
使用荷重(kg)
3700
寸法D(mm)
23
寸法E(mm)
67
寸法K(mm)
126
破断荷重(kN)
181.4