MGGMF40TN-350 MG Series(MGGMF40TN) SMC 39222268

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

MGGMF40TN-350 MG Series(MGGMF40TN) SMC 39222268
MGGMF40TN-350 MG Series(MGGMF40TN) SMC 39222268

MG Series(MGGMF40TN)

商品レビューを投稿する
15日以内出荷返品不可15日以内出荷とは
内容量1個ストローク(mm)350オートスイッチ種類(-) オートスイッチなし注文コード39222268品番MGGMF40TN-350
参考基準価格(税別)¥75,680販売価格(税込)¥72,578
販売価格(税別)
65,980
チューブ内径(Φmm)40作動方式複動片ロッドストローク(mm)350軸受種類(M) すべり軸受ポートねじの種類(TN) NPTオートスイッチ種類(-) オートスイッチなし
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする