※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

A-30E フレノリンクボルトA型六角穴付き マーテック 39222269 A-30E フレノリンクボルトA型六角穴付き マーテック 39222269

フレノリンクボルトA型六角穴付き

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 39222269 品番 A-30E
参考基準価格(税別)¥45,000 販売価格(税込) ¥40,678
販売価格(税別)
36,980
ボルト径M30 トラスコ品番114-8255 質量(kg)7.1 寸法L(mm)214 寸法H(mm)50 材質特殊合金鋼 ねじ径M30 基本使用荷重(t)6.3 使用荷重(kg)6300 寸法D(mm)36 寸法E(mm)92 寸法K(mm)179 破断荷重(kN)308.9

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ワイヤークリップ・アイボルト・アイナット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする