※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
マーテック
マーテックの ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
マーテックの ワイヤークリップ・アイボルト・アイナット
マーテックの 吊具用アイボルト
フレノリンクボルトA型六角穴付き
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
39222278
品番
A-36E
参考基準価格(税別)
¥54,000
販売価格(税込)
¥52,778
販売価格(税別)
¥
47,980
バスケットに入れる
ボルト径
M36
トラスコ品番
114-8256
質量(kg)
7.4
寸法L(mm)
214
寸法H(mm)
60
材質
特殊合金鋼
ねじ径
M36
基本使用荷重(t)
8
寸法D(mm)
36
寸法E(mm)
86
寸法K(mm)
179
破断荷重(kN)
392.3