※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
マーテック
マーテックの ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
マーテックの ワイヤークリップ・アイボルト・アイナット
マーテックの 吊具用アイボルト
フレノリンクボルトB型
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
39222296
品番
B-80
参考基準価格(税別)
¥133,000
販売価格(税込)
¥142,780
販売価格(税別)
¥
129,800
バスケットに入れる
ボルト径
M80
トラスコ品番
114-8274
質量(kg)
17
寸法H(mm)
105
材質
特殊合金鋼
寸法L(mm)
278
ねじ径
M80
基本使用荷重(t)
15
使用荷重(kg)
15000
寸法D(mm)
43
寸法E(mm)
115
寸法K(mm)
246
破断荷重(kN)
735.5