※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
マーテック
マーテックの ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
マーテックの ワイヤークリップ・アイボルト・アイナット
マーテックの 吊具用アイボルト
フレノリンクボルトC型(溶接タイプ)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
39222305
品番
C-10
参考基準価格(税別)
¥11,000
販売価格(税込)
¥9,568
販売価格(税別)
¥
8,698
バスケットに入れる
質量(kg)
0.29
基本使用荷重(t)
0.5
寸法D(mm)
11
寸法L(mm)
75
寸法E(mm)
32
寸法K(mm)
60
寸法H(mm)
5
破断荷重(kN)
24.5
トラスコ品番
114-8276
材質
特殊合金鋼