※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
マーテック
マーテックの ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
マーテックの ワイヤークリップ・アイボルト・アイナット
マーテックの 吊具用アイボルト
フレノリンクボルトC型(溶接タイプ)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
39222323
品番
C-24
参考基準価格(税別)
¥20,000
販売価格(税込)
¥19,778
販売価格(税別)
¥
17,980
バスケットに入れる
質量(kg)
2.8
基本使用荷重(t)
4
寸法D(mm)
23
寸法L(mm)
165
寸法E(mm)
71
寸法K(mm)
126
寸法H(mm)
10
破断荷重(kN)
196.1
トラスコ品番
114-8278
材質
特殊合金鋼