※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
マーテック
マーテックの ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
マーテックの ワイヤークリップ・アイボルト・アイナット
マーテックの 吊具用アイボルト
フレノリンクボルトC型(溶接タイプ)
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
39222339
品番
C-36
参考基準価格(税別)
¥40,000
販売価格(税込)
¥36,278
販売価格(税別)
¥
32,980
バスケットに入れる
質量(kg)
8.4
基本使用荷重(t)
8
寸法D(mm)
32
寸法L(mm)
225
寸法E(mm)
94
寸法K(mm)
179
寸法H(mm)
14
破断荷重(kN)
392.3
トラスコ品番
114-8279
材質
特殊合金鋼