※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
マーテック
マーテックの ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
マーテックの ワイヤークリップ・アイボルト・アイナット
マーテックの 吊具用アイボルト
ロータリーアイボルト
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
39222348
品番
RE-30
参考基準価格(税別)
¥21,500
販売価格(税込)
¥20,878
販売価格(税別)
¥
18,980
バスケットに入れる
ボルト径
M30
トラスコ品番
119-7017
質量(kg)
2.1
寸法L(mm)
115
寸法H(mm)
45
材質
特殊合金鋼
ねじ径
M30
基本使用荷重(t)
3.6
寸法D(mm)
25
寸法E(mm)
54
寸法K(mm)
112
破断荷重(kN)
176.5