※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

RET-30 ロータリーアイボルト締付け・点検治具 マーテック 39222366 RET-30 ロータリーアイボルト締付け・点検治具 マーテック 39222366

ロータリーアイボルト締付け・点検治具

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 39222366 品番 RET-30
参考基準価格(税別)¥2,000 販売価格(税込) ¥1,868
販売価格(税別)
1,698
トラスコ品番119-7019 適合機種RE-30 質量(g)90 寸法E(mm)90 寸法K(mm)56.5 材質ステンレス(SUS304)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ワイヤークリップ・アイボルト・アイナット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする