工業用接着剤 EC1368NT

(5件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1缶(1L) 注文コード39222522 品番EC1368NT 1L
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥5,498
販売価格(税別)
4,998

速乾性で非常に優れた接着力、耐久力を保ち、長い粘着保持期間を有します。
速乾性のクロロプレン系接着剤。
テープのプライマーとして使用可能です。
トルエン・キシレンは使用していません。
JIS F☆☆☆☆(国土交通大臣認定番号NFN-1828)規格品です。
厚生労働省指針値13物質不使用

主な用途金属、木、ゴム、段ボール、プラスチック 用途金属・木・ゴム・段ボール・プラスチック等の多くの下地に適します。 成分クロロプレンゴム・MEK・アセトン・イソヘキサン・シクロヘキサン トラスコ品番309-9865 質量(kg)1.2 黄色 比重0.82 不揮発分約25% 標準塗布量約8m2/L 粘度(mPa・s)約300 危険等級U 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量1L 危険物の性状非水溶性 適合用途防水・耐水・屋外、耐衝撃 被着材の素材金属 主なワーク大面材、パーツ、3次元形状

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接:223

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
39222522
2021-12-27
用途:
タイル面に滑り止めを貼る際に使用。
ケイヨウリビング 様 (建設業・工事業)

暮れの12月下旬、太陽が当たるので気温は10℃以上での作業。
他の方のレビューでは低温時の使い難さが指摘されても、気温がそこそこあれば問題なく使えました。
また、ラッカーシンナーでの希釈が推奨されてたけど手持ちが無いので、類似の揮発性の高い塗料シンナーで希釈。
揮発が早いので10分もすれば施工可能。
付着力が強そうで、貼り間違いの時に簡単には剥がれない。

対象商品:
39222522
2018-07-05
用途:
パッキンの接着に使用しています
製造業

可もなく不可もなく、使用する量が少ないので、においも気になりません。

1人が参考にしています
対象商品:
39222522
2015-11-04
用途:
磁器タイルノンスリップ部分
建設業・工事業

セーフティ・ウォークとの併用で磁器タイルノンスリップ部分に使用しましたが、凹凸のある部分にも良く接着します。後は対応年数の問題が有ります、、、、どれくらい持つのか?

対象商品:
39222522
2021-09-25
用途:
滑り止めテープの接着
製造業

揮発性が高く塗布中に粘度が上がり伸びが悪くなる。薄めて使用したい。

対象商品:
39222522
2012-03-17
用途:
自動車幌の張り付け

初めて工業用の接着剤を使用しましたが、やはり非常に強力。
ホームセンターで売っている一般的なものとは雲泥の差です。
乾燥時間も短くて済むのが良いです。
ただ、しばらく放置すると成分が分離するので、
使用するたびに攪拌する必要があるのがやや面倒。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
1人が参考にしています
2022-04-04

「接着剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする