シン-121N 賃金台帳(B) コクヨ 39222644

シン-121N 賃金台帳(B) コクヨ 39222644
シン-121N 賃金台帳(B) コクヨ 39222644

賃金台帳(B)

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1冊(20枚)注文コード39222644品番シン-121N
参考基準価格(税別)¥730販売価格(税込)¥659
販売価格(税別)
599
サイズB4ヨコエコマーク認定認定穴数26寸法(縦×横)(mm)257×364紙質上質紙(古紙パルプ配合100%)古紙配合率(%)(表紙・中紙・台紙)古紙パルプ配合100グリーン購入法適合エコマーク認定番号18 112 033
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 39222644
2022-10-19
用途: 毎月の給料計算に
製造業

何処にも売ってなくていつも文房具店でお願いして仕入れてもらってました。普通に買えるなんて感激です。ずっと置いといて下さい。無くさないでくださいねー。

対象商品 : 39222644
2020-05-22
用途: 会社の経理
寿丸合同会社

中々、売っていないので見つけた時は嬉しくなりました。
しかも、敏速な配送ほんとに助かります。
品数の多さ、そして対応の早さが素晴らしい。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ビジネスフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする