C-651 キクロンプロ Qスポンジ大 キクロン 39223084 C-651 キクロンプロ Qスポンジ大 キクロン 39223084 C-651 キクロンプロ Qスポンジ大 キクロン 39223084

キクロンプロ Qスポンジ大

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード39223084 品番C-651
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る
グリーン 材質ポリウレタン トラスコ品番103-0053 厚さ(mm)30 質量(g)16 縦(mm)123 横(mm)83 適合用途食器洗い

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
39223084 C-651 80851988 C-661 キクロンプロQスポンジ キクロン キクロンプロQスポンジ キクロン 1個 189 税込208 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スポンジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする