エフピコ
エフピコの 使いきり手袋
エフピコの ポリエチレン ディスポ手袋
使い捨て手袋 WエンボスG指絞り23(100枚入)箱入り
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1セット(100枚)
サイズ
M
注文コード
39223644
品番
CNHC
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
サイズ
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
色
青
サイズ
M
全長(cm)
27.5±0.5
エンボス加工
両面
材質
ポリエチレン
トラスコ品番
115-8676
厚さ(mm)
0.023
質量(g)
140
入数(枚)
100
中指長(cm)
8.2
手のひらまわり(cm)
28