エフピコ
エフピコの 耐切創手袋
エフピコの 超高強度ポリエチレン 耐切創手袋
エフピコの 天然ゴムコーティング 超高強度ポリエチレン
耐切創GLOVE5
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
色
グレー
サイズ
LL
注文コード
39224299
品番
SMDC
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
色・サイズ
など
10
種類から選べます
他の種類を見る
手のひらコーティングの静電気拡散性手袋です。
サイズ
LL
全長(cm)
23.0±1
中指長(cm)
7.2±0.3
手のひらまわり(cm)
18.0±0.5
材質
SuperFabric、ナイロン、プラスチック
色
グレー
ゲージ数
13
耐切創性
5
機能
耐切創
トラスコ品番
115-9059
質量(g)
60