エフピコ
エフピコの 耐切創手袋
エフピコの 超高強度ポリエチレン 耐切創手袋
エフピコの 天然ゴムコーティング 超高強度ポリエチレン
耐切創GLOVE5
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全10種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
39224317
品番
UVD8
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥791
販売価格(税別)
¥
719
バスケットに入れる
手のひらコーティングの静電気拡散性手袋です。
サイズ
SS
全長(cm)
18.5±1
中指長(cm)
6.0±0.3
手のひらまわり(cm)
16.0±0.5
材質
ツヌーガ(超高分子量ポリエチレン繊維)、ナイロン、ポリエステル、ガラス繊維、スパンデックス
色
グレー
耐切創性
5
機能
耐切創
トラスコ品番
115-9055
質量(g)
46