耐切創GLOVE5

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 39224353 品番 ZFKX
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥857
販売価格(税別)
779

手のひらコーティングの静電気拡散性手袋です。

サイズSS 全長(cm)18.5±1 中指長(cm)6.0±0.3 手のひらまわり(cm)16.0±0.5 材質ツヌーガ(超高分子量ポリエチレン繊維)、ナイロン、ポリエステル、ガラス繊維、スパンデックス ブルー 耐切創性5 機能耐切創 トラスコ品番115-9098 質量(g)46

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「超高強度ポリエチレン 耐切創手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする