耐切創GLOVE5

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 ブルー サイズM 注文コード39224378 品番PEKL
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は色・サイズなど10種類から選べます 他の種類を見る

手のひらコーティングの静電気拡散性手袋です。

サイズM 全長(cm)22.0±1 中指長(cm)6.8±0.3 手のひらまわり(cm)17.0±0.5 材質ツヌーガ(超高分子量ポリエチレン繊維)、ナイロン、ポリエステル、ガラス繊維、スパンデックス ブルー 耐切創性5 機能耐切創 トラスコ品番115-9100 質量(g)54

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
39224378 PEKL 79909526 L58F 耐切創GLOVEバサルト エフピコ 耐切創GLOVEバサルト エフピコ 1箱 26,980 税込29,678 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「超高強度ポリエチレン 耐切創手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする