エフピコ
エフピコの バッグシーラーテープ・野菜テープ
エフピコの バッグシーリングテープ
バッグシール紙テープ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
39224396
品番
FL80
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥296
販売価格(税別)
¥
269
バスケットに入れる
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
色
緑
テープ幅(mm)
9
テープ長さ(m)
55
テープ厚さ(mm)
0.17
トラスコ品番
115-9106
質量(g)
62.5