Solventum(ソルベンタム)(旧スリーエム ヘルスケア)
Solventum(ソルベンタム)(旧スリーエム ヘルスケア)の 純水製造・純水関連
Solventum(ソルベンタム)(旧スリーエム ヘルスケア)の 純水フィルター/カートリッジ
Solventum(ソルベンタム)(旧スリーエム ヘルスケア)の プレフィルター(鉄錆等除去)
ポリプロピレン不織布デプスフィルターカートリッジ SKYL シリーズ750mmタイプ
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
39224405
品番
SKYL0050P29NG
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥9,348
販売価格(税別)
¥
8,498
バスケットに入れる
ろ過精度(μm)
0.5
トラスコ品番
114-5185
材質
ろ材:ポリプロピレン(PP)
長さ(mm)
750
質量(g)
600
外径(mm)
64
内径(mm)
28
適合ハウジング
5DCN3・3ALN3・5VCN3