Solventum(ソルベンタム)(旧スリーエム ヘルスケア)
Solventum(ソルベンタム)(旧スリーエム ヘルスケア)の 純水製造・純水関連
Solventum(ソルベンタム)(旧スリーエム ヘルスケア)の 純水フィルター/カートリッジ
Solventum(ソルベンタム)(旧スリーエム ヘルスケア)の プレフィルター(鉄錆等除去)
ポリプロピレン不織布デプスフィルターカートリッジ SKYL シリーズ750mmタイプ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
ろ過精度(μm)
10
注文コード
39224518
品番
SKYL1000P29NG
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
ろ過精度
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
ろ過精度(μm)
10
トラスコ品番
114-5189
材質
ろ材:ポリプロピレン(PP)
長さ(mm)
750
質量(g)
600
外径(mm)
64
内径(mm)
28
適合ハウジング
5DCN3・3ALN3・5VCN3