マスキングテープ 220W

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(40巻) 注文コード 39224972 品番 220W
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥5,278
販売価格(税別)
4,798

強粘着タイプで通い函の封緘などに適しています。
軽包装、マスキングに適しています。

テープ幅(mm)30 テープ長さ(m)18 基材和紙 主な用途軽包装、マスキング 粘着剤ゴム系 粘着力3.6N/18mm 用途軽包装用 テープ厚さ(mm)0.11 引張強度(N/18mm)68.3 RoHS指令(10物質対応)対応 粘着タイプ強粘着

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-11-12
用途:
梱包時
製造業

いろいろ試してみましたが、粘着力が丁度良く、扱いやすいです。
ツルツルした梱包材でも貼れます

2025-07-10
用途:
梱包時
製造業

貼ってはがす時の粘着力が丁度よくリピート購入です。

2025-04-14
用途:
梱包時
製造業

いろいろ他社の物も使ってみましたが、これが使いやすく価格も納得です

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする