マクセル
マクセルの 布テープ
布テープ No.3439
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1巻
注文コード
39224997
品番
No.3439
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥296
販売価格(税別)
¥
269
バスケットに入れる
ダンボール封かんに。巻き戻し作業性良好。
用途
一般梱包用
軽〜中梱包
テープ幅(mm)
50
テープ長さ(m)
25
テープ厚さ(mm)
0.21
基材
ポリエチレンラミネート布
粘着剤
ゴム系
粘着力
7.83N/25mm、3.13N/10mm
タック(ボールNo.)
25
保持力(mm)
5
粘着力(N/10mm)
3.13
引張強度(N/25mm)
75
粘着力(N/25mm)
7.83
巻戻し力(N/25mm)
6.75