セキスイ
セキスイの 養生テープ
スマートカットテープ ミニ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全10種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
39225236
品番
J5TYDEU
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥483
販売価格(税別)
¥
439
バスケットに入れる
色
オレンジ
テープ幅(mm)
25
テープ長さ(m)
4.5
テープ厚さ(mm)
0.12
基材
ポリエチレン(PE)
トラスコ品番
114-4491
幅(mm)
25
厚さ(mm)
0.12
質量(g)
18
長さ(m)
4.5