八光電機
八光電機の 電熱機器(ヒーター)
八光電機の パイプヒーター・投込みヒーター
投込型ヒーター(水用・油用)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
39225586
品番
BWA3011
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥120,780
販売価格(税別)
¥
109,800
バスケットに入れる
容量(kW)
10
電源(V)
三相200
材質
ヒーターシース:CT1220T(銅管)ニッケルメッキ、端子ボックス:ポリエルテル樹脂
発熱部長さ(mm)
260
トラスコ品番
836-7972
質量(kg)
6.5
定格電流(A)
28.9
電源コード(m)
2
ヒーター
B型 水用(CT1220T 銅管ニッケルメッキ)
首下長(mm)
785
電力密度
10W/cm
2