※2-2-M09-1-MGJ ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

MGJ - ガイドロッド一体形(MGJ6)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 ストローク(mm)13 オートスイッチ種類F8P オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付 注文コード39226233 品番MGJ6-13-F8P
参考基準価格(税別)¥14,030 販売価格(税込) ¥14,278
販売価格(税別)
12,980
この商品はストローク・オートスイッチ種類・オートスイッチ追記号など35種類から選べます 他の種類を見る
シリンダ内径(Φmm)6 作動方式複動片ロッド ストローク(mm)13 リード線(m)0.5 オートスイッチ種類F8P オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする