ハイス精密組合せ刻印専用ケース

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 39226304 品番 UC-BPC-M
参考基準価格(税別)¥3,300 販売価格(税込) ¥3,298
販売価格(税別)
2,998
材質ボディ部:ポリプロピレン(PP)、ヒンジ部:樹脂 セット内容一度に刻印できる数 適合本体呼称2.5、3.0 質量(g)186 トラスコ品番120-8550

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「刻印」にはこんなカテゴリがあります

シェアする