平型ヒューズ LED付き

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1パック(10個) 注文コード 39226406 品番 255 3120 0000
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,318
販売価格(税別)
1,198

LED内蔵なので暗い場所での作業もヒューズ切れが分かりやすい。
ヒューズ本体の耐熱温度が250℃まで対応、エンジンルームなどの過酷な条件にも使用できます

電流(A)20 サイズ(mm)19×18.5×5.1

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
39226424
2024-01-03
用途:
除雪重機の備品として
株式会社松井組 様

夜中・早朝の除雪機械出動時でも点検しやすいので重宝しております

対象商品:
39226424
2022-07-03
用途:
競技車両のヒューズ
建設業・工事業

ヒューズ切れをすぐに判断できるので、時間のロスが少ないと思います。

対象商品:
39226363
2017-04-15
用途:
古い平型フューズの差し替え

LEDが入っておりフューズが切れると点灯し、いちいちフューズを抜いて確かめなくても一目で判る。また、どちらの方向にさしても点灯するので優れている。

6人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヒューズ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする