※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

MG Series(MGPA100)

商品レビューを投稿する
15日以内出荷返品不可 15日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 ストローク(mm)50 オートスイッチ種類M9BW 注文コード39227012 品番MGPA100-50Z-M9BW
参考基準価格(税別)¥96,030 販売価格(税込) ¥96,778
販売価格(税別)
87,980
この商品はストローク・ストローク調整範囲・オートスイッチ種類など37種類から選べます 他の種類を見る
チューブ内径(Φmm)100 作動方式複動片ロッド ストローク(mm)50 ねじの種類(-) Rc リード線(m)0.5 軸受種類(A) 高精度ボールブッシュ オートスイッチ種類M9BW オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする