※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

MG Series(MGPA100)

商品レビューを投稿する
15日以内出荷返品不可 15日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 ストローク(mm)25 ストローク調整範囲(mm)(B)0〜25 オートスイッチ種類M9B 注文コード39227046 品番MGPA100-25BZ-M9BL-XC8
参考基準価格(税別)¥97,460 販売価格(税込) ¥97,878
販売価格(税別)
88,980
この商品はストローク・ストローク調整範囲・オートスイッチ種類など37種類から選べます 他の種類を見る
チューブ内径(Φmm)100 ストローク調整範囲(mm)(B)0〜25 作動方式複動片ロッド ストローク(mm)25 リード線(m)3 軸受種類(A) 高精度ボールブッシュタイプ ポートねじの種類(-) Rc オートスイッチ種類M9B オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする