ユニオンツール
ユニオンツールの エンドミル
ユニオンツールの 超硬エンドミル
ユニオンツールの ボール超硬エンドミル
CBNロングネックボールエンドミル
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
刃径(Φmm)
0.6
刃長(mm)
0.48
シャンク径(Φmm)
4
注文コード
39227108
品番
CBN-LBSF2006-015
参考基準価格(税別)
¥29,300
販売価格(税込)
¥15,470
販売価格(税別)
¥
14,064
バスケットに入れる
この商品は
刃径・刃長・シャンク径
など
126
種類から選べます
他の種類を見る
CBNで高硬度材の高精度、長寿命加工
材質
CBN
刃数
2
刃径(Φmm)
0.6
刃長(mm)
0.48
全長(mm)
50
シャンク径(Φmm)
4
用途
焼き入れ鋼用
トラスコ品番
123-9216
質量(g)
10
首径(mm)
0.58
首下長(mm)
1.5
コーナーR(mm)
0.3
RoHS指令(10物質対応)
対応